Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
01338
01338.050.001
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
Hexagon nut ISO 4032 Steel Zinc plated with thick Cr(III) passivation 8 M5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
m (max.)
4.7
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4032
Numeri di articolo
Numero articolo
01338.050.001
EAN
8717077235809
UBB
500648937661
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD