text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Steel Zinc plated 8 left hand thread M30 (LH)

Numero articolo
Diametro
Marchio Fabory
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Zinc plated

Specifiche

Diametro M30
Marchio Fabory
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 216.68
Info left hand thread
Codice merceologico 7318160

Dimensioni

d-D M30
m (max.) 25.6
P 3.5
s 46

Standard

ISO 4032

Numeri di articolo

Numero articolo 01327.300.001
EAN 8717077235663
UBB 500648936267
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.