Food & Dairy machine building
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
Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
04119
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
Hexagon nut DIN 934 Steel Hot dip galvanized |10| oversized
Previous
Next
Numero articolo
Marchio
Fabory
Class
|10|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Fabory
Class
|10|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Thread
Metric thread
Info
Oversized hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6AZ and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6g before coating.
As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.oversized
Standard
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare