Nuts
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
Offerte speciali
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
Dadi
Dado esagonale
55089
55089.100.001
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
Hexagon nut DIN 934 Stainless steel A5 (1.4571) M10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A5 (1.4571)
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Stabilized stainless steel 1.4571 is essentially a standard A4 stainless steel type with titanium.
The addition of titanium is made to reduce the risk of intergranular corrosion (IC) after welding.
1.4571 is mainly applied in inaccessible constructions and constructions with moderate exposure to chloride and sulfur dioxide.
Due to its titanium content it is not high-gloss polishable.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A5 (1.4571)
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Stabilized stainless steel 1.4571 is essentially a standard A4 stainless steel type with titanium.
The addition of titanium is made to reduce the risk of intergranular corrosion (IC) after welding.
1.4571 is mainly applied in inaccessible constructions and constructions with moderate exposure to chloride and sulfur dioxide.
Due to its titanium content it is not high-gloss polishable.
Dimensioni
d-D
M10
m
8
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Numeri di articolo
Numero articolo
55089.100.001
EAN
8715494473248
UBB
500616630066
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare