Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
55080
55080.070.001
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
Hexagon nut DIN 934 Stainless steel A4 70 M7
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M7
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
d-D
M7
m
5.5
P
1
s
11
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Numeri di articolo
Numero articolo
55080.070.001
EAN
8715492332462
UBB
950355594009
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD