Synspec B.V.
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
Dadi
Dado esagonale
55080
55080.016.001
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
Hexagon nut DIN 934 Stainless steel A4 70 M1,6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M1.6
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
d-D
M1.6
m
1.3
P
0.35
s
3.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Numeri di articolo
Numero articolo
55080.016.001
EAN
8715492332394
UBB
950355593506
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD