Dadi
Dado esagonale
51080
51080.520.001
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
Hexagon nut DIN 934 Stainless steel A2 Min.50 M52
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M52
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
d-D
M52
m
42
P
5
s
80
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Numeri di articolo
Numero articolo
51080.520.001
EAN
8715494463683
UBB
500571275113
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD