Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
52082
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
Hexagon nut DIN 934 Stainless steel 1.4539
Previous
Next
Numero articolo
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
1.4539
Thread
Metric thread
Info
Stainless steel 1.4539 provides good corrosion resistance to non-oxidizing acids such as e.g. sulfuric acid under reducing conditions.
This type of stainless steel is mainly used in the chemical industry.
Due to its low carbon content, it is generally applicable after welding without thermal after-treatment.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Specifiche
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
1.4539
Thread
Metric thread
Info
Stainless steel 1.4539 provides good corrosion resistance to non-oxidizing acids such as e.g. sulfuric acid under reducing conditions.
This type of stainless steel is mainly used in the chemical industry.
Due to its low carbon content, it is generally applicable after welding without thermal after-treatment.
Standard
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.