text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut BSW BS 1083 Brass CU2/CU3 3/4

Numero articolo
Diametro
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread British Standard Whitworth
Threads per inch 10

Specifiche

Diametro 3/4 Inch
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread British Standard Whitworth
Threads per inch 10
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified (UNC/UNF) threads instead.
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Dimensioni

A 1.2
E 0.687

Standard

BS 1083

Numeri di articolo

Numero articolo 47100.191.001
EAN 8715492843579
UBB 950355199254
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.