DIN 934 UNC
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
Dadi
Dado esagonale
47100
47100.063.001
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
Hexagon nut BSW BS 1083 Brass CU2/CU3 1/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Driving features
Hexagon
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
British Standard Whitworth
Threads per inch
20
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1/4 Inch
Driving features
Hexagon
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
British Standard Whitworth
Threads per inch
20
Info
Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified (UNC/UNF) threads instead.
Depending on availability the dimensions may deviate.
Dimensioni
A
0.445
E
0.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
1083
Numeri di articolo
Numero articolo
47100.063.001
EAN
8715492843517
UBB
950355198678
UNSPSC
31161727
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare