Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
11200
11200.508.001
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
Hexagon machine screw nut BS 1083 Free-cutting steel Plain Gr.A turned 2 Inch
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
Gr.A
Driving features
Hexagon
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
British Standard Whitworth
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
2 Inch
Class
Gr.A
Driving features
Hexagon
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
British Standard Whitworth
Threads per inch
4.5
Info
Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified (UNC/UNF) threads instead.
Depending on availability the dimensions may deviate.turned
Dimensioni
A
2.76
E
1.75
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
1083
Numeri di articolo
Numero articolo
11200.508.001
EAN
8715492570260
UBB
950355082419
UNSPSC
31161727
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare