text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head wood screw DIN 571 Steel Plain 8X70MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Surface treatment Plain
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 8 mm
Lunghezza 70 mm
Marchio Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 23.6
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Codice merceologico 7318110000

Dimensioni

D (mm) 8
k 5.5
L (mm) 70
s 13

Standard

DIN 571
NF E25-607
NEN 2260

Numeri di articolo

Numero articolo 08085.080.070
EAN 8717077261464
UBB 500649308326
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.