text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw plug with collar MF DIN 910 Stainless steel A2 M16X1,50

Numero articolo
Diametro
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric fine thread

Specifiche

Diametro M16
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M16
d2 (h14) 21
i 12
L ≈ 21
P 1.5
s 17

Standard

DIN 910

Numeri di articolo

Numero articolo 51965.160.150
EAN 8715494098670
UBB 500571740835
UNSPSC 31162103

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.