Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01248
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
Hexagon head screw MF/MEF DIN 961 Steel Zinc plated 8.8
Previous
Next
Numero articolo
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Standard
DIN
961
ISO
8676
NEN
1568
NF
E25-151
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare