text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw MF DIN 961 Steel Zinc plated 8.8 M10X1,25X30/S=17


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 30 mm
Marchio Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 28

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 30
P 1.25
s 17

Standard

NEN 1568
DIN 961
ISO 8676
NF E25-151

Numeri di articolo

Numero articolo 01270.100.030
EAN 8715493860315
UBB 955351430512
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.