text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw MF DIN 961 Steel Plain 8.8 M12X1,50X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 50 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.5
s 19

Standard

ISO 8676
NEN 1568
NF E25-151
DIN 961

Numeri di articolo

Numero articolo 01070.120.050
EAN 8715492021632
UBB 950351135880
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.