Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01070
01070.100.016
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
Hexagon head screw MF DIN 961 Steel Plain 8.8 M10X1,25X16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
16 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
16
P
1.25
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
961
NEN
1568
NF
E25-151
ISO
8676
Numeri di articolo
Numero articolo
01070.100.016
EAN
8717077048867
UBB
500644992181
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD