text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw MF DIN 961 Steel Plain 8.8 M10X1,25X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 25 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 25
P 1.25
s 17

Standard

DIN 961
NEN 1568
NF E25-151
ISO 8676

Numeri di articolo

Numero articolo 01070.100.025
EAN 8715492021502
UBB 950351134719
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.