Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04170
04170.300.060
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
Hexagon head screw MF DIN 961 Steel Plain 10.9 M30X2,00X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M30
Lunghezza
60 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
60
P
2
s
46
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8676
DIN
961
NF
E25-151
NEN
1568
Numeri di articolo
Numero articolo
04170.300.060
EAN
8717077020023
UBB
500644714726
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD