text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw MEF DIN 961 Steel Plain 10.9 M20X1,50X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 40 mm
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric extra fine thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M20
k 12.5
L (mm) 40
P 1.5
s 30

Standard

NEN 1568
ISO 8676
NF E25-151
DIN 961

Numeri di articolo

Numero articolo 04171.200.040
EAN 8715492122506
UBB 950351338914
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.