Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01210
01210.240.180
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
Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated 8.8 M24X180
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
180 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M24
k
15
L (mm)
180
P
3
s
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Numeri di articolo
Numero articolo
01210.240.180
EAN
8715492032072
UBB
950351082736
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD