Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04113
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
Hexagon head screw ISO 4017 Steel Dacromet 500 LC Grade A 10.9
Previous
Next
Numero articolo
Marchio
FABORY
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Dacromet 500 LC Grade A
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
FABORY
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Dacromet 500 LC Grade A
Thread
Metric thread
Standard
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare