text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc plated 8.8 M10X45/S=17


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 45 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 45
P 1.5
s 17

Standard

DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 01210.100.045
EAN 8715492030375
UBB 950351904467
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.