text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8.8 M5X45

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 45 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M5
k 3.5
L (mm) 45
P 0.8
s 8

Standard

NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 01236.050.045
EAN 8715494276276
UBB 500571917078
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.