text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8.8 M18X55

Specifiche

Diametro M18
Lunghezza 55 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M18
k 11.5
L (mm) 55
P 2.5
s 27

Standard

DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 01236.180.055
EAN 8715494276986
UBB 500571924165
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.