text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8.8 M16X110


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 110 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M16
k 10
L (mm) 110
P 2
s 24

Standard

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 01236.160.110
EAN 8715494276955
UBB 500571923829
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.