text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 10.9 M20X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 50 mm
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M20
k 12.5
L (mm) 50
P 2.5
s 30

Standard

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 04116.200.050
EAN 8715494542623
UBB 500571179679
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.