text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 10.9 M10X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 16 mm
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 16
P 1.5
s 17

Standard

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 04116.100.016
EAN 8715494301633
UBB 500574308242
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.