Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01010
01010.180.055
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M18X55
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M18
Lunghezza
55 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
55
P
2.5
s
27
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
01010.180.055
EAN
8715492014900
UBB
950351052952
UNSPSC
31161620