text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M18X100


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M18
Lunghezza 100 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M18
k 11.5
L (mm) 100
P 2.5
s 27

Standard

NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.180.100
EAN 8715492014962
UBB 950351053372
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.