text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 12.9 M8X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 25 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Standard

NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 04118.080.025
EAN 8715492119032
UBB 953351785399
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.