MAVE B.V.
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04118
04118.240.080
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 12.9 M24X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
80 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M24
k
15
L (mm)
80
P
3
s
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Numeri di articolo
Numero articolo
04118.240.080
EAN
8715492119377
UBB
954351107964
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD