text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 12.9 M24X60


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 60 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M24
k 15
L (mm) 60
P 3
s 36

Standard

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 04118.240.060
EAN 8715492119353
UBB 954351107709
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.