text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 12.9 M20X90


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 90 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M20
k 12.5
L (mm) 90
P 2.5
s 30

Standard

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 04118.200.090
EAN 8715492119322
UBB 953351881818
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.