text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 12.9 M16X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 35 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M16
k 10
L (mm) 35
P 2
s 24

Standard

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 04118.160.035
EAN 8715492119209
UBB 953351786389
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.