text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 12.9 M10X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 35 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 35
P 1.5
s 17

Standard

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 04118.100.035
EAN 8715492119094
UBB 953351785886
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.