Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04110
04110.360.110
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 10.9 M36X110
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M36
Lunghezza
110 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
110
P
4
s
55
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
Numeri di articolo
Numero articolo
04110.360.110
EAN
8715492118561
UBB
950351968983
UNSPSC
31161620