Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04110
04110.240.045
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 10.9 M24X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
45 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M24
k
15
L (mm)
45
P
3
s
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
04110.240.045
EAN
8715492118288
UBB
954351244098
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD