text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 10.9 M14X45


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M14
Lunghezza 45 mm
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M14
k 8.8
L (mm) 45
P 2
s 22

Standard

DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 04110.140.045
EAN 8715492117786
UBB 950351331984
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.