text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 10.9 M14X30


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M14
Lunghezza 30 mm
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M14
k 8.8
L (mm) 30
P 2
s 22

Standard

NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 04110.140.030
EAN 8715492117755
UBB 950351331646
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.