text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 10.9 M12X45


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 45 mm
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M12
k 7.5
L (mm) 45
P 1.75
s 19

Standard

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 04110.120.045
EAN 8715492117649
UBB 951351638220
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.