text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 10.9 M10X60


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 60 mm
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 60
P 1.5
s 17

Standard

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 04110.100.060
EAN 8715492117533
UBB 952351205408
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.