text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 10.9 M10X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 16 mm
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 16
P 1.5
s 17

Standard

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 04110.100.016
EAN 8715492117427
UBB 950351330655
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.