Pomac Automation B.V.
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
55010
55010.030.040
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
Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 Min.50 M3X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
40 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
d-D
M3
k
2
L (mm)
40
P
0.5
s
5.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
Numeri di articolo
Numero articolo
55010.030.040
EAN
8715494617116
UBB
500633343255
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD