text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 Min.50 M30X80


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M30
Lunghezza 80 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M30
k 18.7
L (mm) 80
P 3.5
s 46

Standard

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.300.080
EAN 8715492325693
UBB 950351870874
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.