text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 Min.50 M22X80


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M22
Lunghezza 80 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M22
k 14
L (mm) 80
P 2.5
s 32

Standard

NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.220.080
EAN 8715492325419
UBB 951351922509
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.