Pomac Automation B.V.
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
53520
53520.120.160
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
Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 80 M12X160
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
160 mm
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
160
P
1.75
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
Numeri di articolo
Numero articolo
53520.120.160
EAN
8715494600255
UBB
500633313217
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD