text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M4X6


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 6 mm
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M4
k 2.8
L (mm) 6
P 0.7
s 7

Standard

NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.040.006
EAN 8715494130950
UBB 500571372886
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.