Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
55010
55010.030.008
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
Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M3X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
8 mm
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
d-D
M3
k
2
L (mm)
8
P
0.5
s
5.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
Numeri di articolo
Numero articolo
55010.030.008
EAN
8715492323484
UBB
951351911122
UNSPSC
31161620