Nedtrain Oud
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
55010
55010.020.012
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
Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M2X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2
Lunghezza
12 mm
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
d-D
M2
k
1.4
L (mm)
12
P
0.4
s
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
Numeri di articolo
Numero articolo
55010.020.012
EAN
8715494120784
UBB
500571539963
UNSPSC
31161620